DEHN ITALIA SPA - DEH952319 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard M per reti trifase TNC con FM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA 
- Numero di conduttori (senza terra) - 3 
- Livello di protezione - 1.75 kV 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Tensione nominale AC - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013364124035
Codice prodotto
DEH952319
Cod. produttore
952319
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Livello di protezione:
1.75 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20


