DEHN ITALIA SPA - DEH952201 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard M per reti monofase TN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 0.7 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 120 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364123915
Codice prodotto
DEH952201
Cod. produttore
952201
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
0.7 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
120 V
Tensione massima continuativa AC:
150 V
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione N-PE:
0.7 kV
Grado di protezione (IP):
IP20