pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952100 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNg uard S 1 polo Uc 275V con tecnologia ACI

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364376526

Codice prodotto

DEH952100

Cod. produttore

952100

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard M ACI, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) con combinazione integrata di commutatore spinterometrico ACI, costituita da elemento base e moduli di protezione innestati. Elevata sicurezza del dispositivo tramite il controllo dell’SPD con ""Thermo-Dynamik-Control"". Per la protezione da sovratensione per impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.