DEHN ITALIA SPA - DEH952080 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard S VA unipolare Uc 75V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 1.1 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 60 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364127296
Codice prodotto
DEH952080
Cod. produttore
952080
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
1.1 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
60 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
75 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Tensione massima continuativa DC:
100 V
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
100 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
35 kV
Livello di protezione N-PE:
25 kV
Grado di protezione (IP):
IP20


