pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952056 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD E PV SCI 7

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA

  • Livello di protezione - 3 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Configurazione di rete TN-S - no

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364149106

Codice prodotto

DEH952056

Cod. produttore

952056

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

12.5 kA

Livello di protezione:

3 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Tensione massima continuativa DC:

750 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Modulo di protezione per DEHNguard modular SE/ME ... SCI, classificazione Tipo 2 secondo EN 50539-11.