DEHN ITALIA SPA - DEH952054 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD PV SCI 600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA
Livello di protezione - 2.25 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Dimensione / Misura - 1 modulo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364127975
Codice prodotto
DEH952054
Cod. produttore
952054
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Livello di protezione:
2.25 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
600 V
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico