DEHN ITALIA SPA - DEH952045 SPD Tipo 2 modulo di protezione a varistore per DEHNguard M e S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Livello di protezione - 0.4 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Dimensione / Misura - 1 modulo
Classe di prova tipo 2 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364141827
Codice prodotto
DEH952045
Cod. produttore
952045
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Livello di protezione:
0.4 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
75 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico