DEHN ITALIA SPA - DEH952029 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD 385 VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 230 V
Configurazione di rete TN-S - no
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364127371
Codice prodotto
DEH952029
Cod. produttore
952029
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Tensione massima continuativa DC:
500 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no