DEHN ITALIA SPA - DEH952025 Modulo di protezione a varistore Tipo 2 per limitatore di sovratensione DEHNguard S VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Livello di protezione - 1.1 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 60 V
Tensione massima continuativa AC - 75 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364127357
Codice prodotto
DEH952025
Cod. produttore
952025
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Livello di protezione:
1.1 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
60 V
Tensione massima continuativa AC:
75 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
100 V
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico