DEHN ITALIA SPA - DEH952014 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD 385


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.75 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 385 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108363
Codice prodotto
DEH952014
Cod. produttore
952014
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.75 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
500 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico