DEHN ITALIA SPA - DEH951405 Scaricatore combinato DEHNventil Tipo 1+2 per reti trifase TNS con FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 264 V
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108165
Codice prodotto
DEH951405
Cod. produttore
951405
Produttore
DEH
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
264 V
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione L-PE:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Energia specifica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 8 TE
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20





