pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH951300 SPD T1+2 3P A CARTUCCIA

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 75 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 264 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108134

Codice prodotto

DEH951300

Cod. produttore

951300

Produttore

DEH

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

75 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

264 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

50 kA

Energia specifica (W/R):

1400 kJ/Ohm

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 6 TE

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare DEHNventil modular, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11 (CEI EN 61643-11, CEI 37-8) su base spinterometrica, composto da elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevatissima continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente RADAX-Flow. Permette la protezion di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezioneda fulminazione a zone, ai passaggi 0A - 2.