pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH950112 Limitatore sovratens.Tipo 2 DEHNguard unipol.Uc 1000V AC con telesegnalamento

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 4.2 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 830 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364105638

Codice prodotto

DEH950112

Cod. produttore

950112

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

4.2 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

830 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

1000 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Tensione massima continuativa DC:

1000 V

Max. corrente di scarica (8/20):

30 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare, compatto, con tensione nominale UC = 1000 V AC, Tipo2 secondo EN 61643-11 con tensione massima di esercizio Uc = 1000V AC. Lata sicurezza di controllo tramite dispositivo di sezionamento con Thermo-Dynamik-Control. Per la protezione di impianti utilizzatori in BT da sovratensioni. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.