DEHN ITALIA SPA - DEH950102 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard unipolare Uc 1000V AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 4.2 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 830 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105621
Codice prodotto
DEH950102
Cod. produttore
950102
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
4.2 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
830 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
1000 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Tensione massima continuativa DC:
1000 V
Max. corrente di scarica (8/20):
30 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20