pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH941316 Scaricatore combinato DEHNshield B,ottim izzato all' applicazione Tipo 1+2 per re ti trifase TT e TNS

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 30 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364328075

Codice prodotto

DEH941316

Cod. produttore

941316

Produttore

DEH

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

30 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Dimensione / Misura:

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare, DEHNshield Basic, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 su base spinterometrica. La tecnologia spinterometrica per utilizzo in spazi ristretti con solo 1 unità / polo permette un'esecuzione compatta. Per la protezione di edifici residenziali in caso di installazione aggiuntiva e risanamento. Permette la protezione di utenze finali. Soddisfa tutti irequisiti della CEI 64-8 e la DIN VDE 0100-443. Per l'impiego direttamente nel punto di alimentazione dell'impianto elettrico.