DEHN ITALIA SPA - DEH941300 Scaricatore combinato DEHNshield Tipo 1+2 ottimizzato per reti trifase TNC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 37.5 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364133556
Codice prodotto
DEH941300
Cod. produttore
941300
Produttore
DEH
Numero di poli:
3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
37.5 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-C:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Energia specifica (W/R):
352 kJ/Ohm
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20