DEHN ITALIA SPA - DEH929982 PRESSACAVO KV S M20 MS 9.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Per diametro cavo - 6.5...9.5 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364098695
Codice prodotto
DEH929982
Cod. produttore
929982
Produttore
DEH
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Per diametro cavo:
6.5...9.5 mm
Materiale:
Metallo
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68



