pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH929965 DEHNPIPE DPI MD EX 24 N 2

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 24.5 V

  • Tensione massima continuativa DC - 34.8 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA

  • Corrente nominale di carico - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364360778

Codice prodotto

DEH929965

Cod. produttore

929965

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

24.5 V

Tensione massima continuativa DC:

34.8 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

1 kA

Corrente nominale di carico:

0.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

49 V

Livello di protezione filo-terra:

1000 V

Frequenza di taglio:

7 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Versione antideflagrante:

Limitatore di sovratensione a 2 gradini con circuito di protezione a bassa capacità per la protezione di circuiti e sistemi bus a sicurezza intrinseca, soddisfa i requisiti secondo FISCO. Tenuta all'isolamento > 500 V verso terra. Pressacavo fornibile come accessorio.