DEHN ITALIA SPA - DEH929963 DEHNPIPE DPI CD EXI 24 N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 22.6 V
Tensione massima continuativa DC - 32 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA
Corrente nominale di carico - 0.55 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364101807
Codice prodotto
DEH929963
Cod. produttore
929963
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
22.6 V
Tensione massima continuativa DC:
32 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
0.55 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
50 V
Livello di protezione filo-terra:
1200 V
Frequenza di taglio:
67 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Cavo di collegamento
Versione antideflagrante:
sì