DEHN ITALIA SPA - DEH929166 SPD DATI CAT.5E 100 MHZ CONNETTORE RJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013364472914
Codice prodotto
DEH929166
Cod. produttore
929166
Produttore
DEH
Scaricatore per corrente di fulmine universale a risparmio di spazio con larghezza d?installazione di 19 mm e tecnologia di connessione RJ45 per il collegamento equipotenziale antifulmine. Protezione di applicazioni in cablaggi strutturati secondo la classe D fino a 100 Mhz, ad es. pathcord per Ethernet, distributori di dati, sistemi di telecamere digitali a circuito chiuso, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme fino a 4PPoE) e in generale interfacce basate su Ethernet. Protezione di tutti i doppini tramite potenti spinterometri a gas. Adattatore in versione completamente schermata con prese di collegamento RJ45 per il montaggio su montaggio su guida DIN. Con collegamento a vite aggiuntivo lato alloggiamento per un collegamento di terra ottimale.