DEHN ITALIA SPA - DEH929121 Limitatore di sovratensioni DEHNpatch con 2 connettori RJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 34 V
Tensione massima continuativa DC - 48 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 0.5 kA
Corrente nominale di carico - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364118935
Codice prodotto
DEH929121
Cod. produttore
929121
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
34 V
Tensione massima continuativa DC:
48 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
0.5 kA
Corrente nominale di carico:
1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
180 V
Livello di protezione filo-terra:
500 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
500 V
Frequenza di taglio:
250 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
RJ45
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no