DEHN ITALIA SPA - DEH929100 Limitatore di sovratensione DEHNpatch con cavo Patch e connettori RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 34 V
Tensione massima continuativa DC - 48 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA
Corrente nominale di carico - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364102170
Codice prodotto
DEH929100
Cod. produttore
929100
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
34 V
Tensione massima continuativa DC:
48 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
145 V
Livello di protezione filo-terra:
500 V
Frequenza di taglio:
250 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
RJ45