DEHN ITALIA SPA - DEH929047 DEHNGATE DGA L4 7 16 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Tensione nominale DC - 0...0 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA
Collegamento 1 - Connettore coassiale 7 / 16
Tensione massima continuativa DC - 0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364091085
Codice prodotto
DEH929047
Cod. produttore
929047
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Tensione nominale DC:
0...0 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
50 kA
Collegamento 1:
Connettore coassiale 7 / 16
Tensione massima continuativa DC:
0 V
Corrente nominale di carico:
0 A
Livello di protezione:
130 V
Metodo di montaggio:
Connettore / Adattatore per cavo
Frequenza:
380...512 MHz