DEHN ITALIA SPA - DEH929045 Scaricatore di corrente da fulmine DEHNg ate con connettore N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Corrente nominale di carico - 6 A
Tensione nominale DC - 180 V
Metodo di montaggio - Connettore / Adattatore per cavo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364091061
Codice prodotto
DEH929045
Cod. produttore
929045
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Corrente nominale di carico:
6 A
Tensione nominale DC:
180 V
Metodo di montaggio:
Connettore / Adattatore per cavo
Tensione massima continuativa DC:
180 V
Livello di protezione:
850 V
Livello di protezione filo-terra:
750 V
Collegamento 1:
Connettore N
Versione antideflagrante:
no