DEHN ITALIA SPA - DEH929043 Scaricatore di corrente da fulmine DEHNg ate con connettore BNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Corrente nominale di carico - 3.5 A
Tensione nominale DC - 180 V
Metodo di montaggio - Connettore / Adattatore per cavo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364091047
Codice prodotto
DEH929043
Cod. produttore
929043
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Corrente nominale di carico:
3.5 A
Tensione nominale DC:
180 V
Metodo di montaggio:
Connettore / Adattatore per cavo
Tensione massima continuativa DC:
180 V
Livello di protezione:
850 V
Frequenza:
0...1000 MHz
Collegamento 1:
BNC, 50 Ohm





