DEHN ITALIA SPA - DEH929042 Limitatore di sovratensione DEHNgate con connettore BNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 135 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA
Corrente nominale di carico - 3.5 A
Livello di protezione Up (filo-terra) - 650 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364091030
Codice prodotto
DEH929042
Cod. produttore
929042
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
135 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
3.5 A
Livello di protezione Up (filo-terra):
650 V
Frequenza:
0...4000 MHz
Metodo di montaggio:
Connettore / Adattatore per cavo
Collegamento 1:
BNC, 50 Ohm