DEHN ITALIA SPA - DEH929010 Limitatore di sovratensione tipo adattat ore con presa e boccola BNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Tensione massima continuativa DC - 8 V
Corrente nominale di carico - 0.1 A
Livello di protezione filo-terra - 25 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura) - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364039940
Codice prodotto
DEH929010
Cod. produttore
929010
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Tensione massima continuativa DC:
8 V
Corrente nominale di carico:
0.1 A
Livello di protezione filo-terra:
25 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
600 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
BNC, 75 Ohm
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no