DEHN ITALIA SPA - DEH928440 DEHNVARIO DVR BNC RS485 230


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230...230 V
Tensione nominale DC - 5...5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Tensione massima continuativa DC - 6.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364280809
Codice prodotto
DEH928440
Cod. produttore
928440
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
230...230 V
Tensione nominale DC:
5...5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Tensione massima continuativa DC:
6.4 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
0.1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
1500 V
Livello di protezione filo-terra:
1500 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
550 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
550 V
Frequenza di taglio:
100 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
BNC, 75 Ohm
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (senza terra):
5
Messa a terra:
Conduttore separato
Larghezza di montaggio:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP20