DEHN ITALIA SPA - DEH927925 BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 BE 48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 3 kA
Tensione nominale DC - 48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Collegamento 1 - Terminale push-in
Tensione massima continuativa AC - 38.1 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364411975
Codice prodotto
DEH927925
Cod. produttore
927925
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
3 kA
Tensione nominale DC:
48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Collegamento 1:
Terminale push-in
Tensione massima continuativa AC:
38.1 V
Tensione massima continuativa DC:
54 V
Corrente nominale di carico:
0.75 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
140 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione filo-terra:
90 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Frequenza di taglio:
5 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Versione antideflagrante:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (senza terra):
2
Messa a terra:
Su guida DIN
Larghezza di montaggio:
6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20