pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH927910 BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 B 180

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 3 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Corrente nominale di carico - 1.2 A

  • Tensione nominale DC - 180 V

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364411739

Codice prodotto

DEH927910

Cod. produttore

927910

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

3 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Corrente nominale di carico:

1.2 A

Tensione nominale DC:

180 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

127 V

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

1100 V

Livello di protezione filo-terra:

800 V

Frequenza di taglio:

300 MHz

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Collegamento 1:

Morsetto

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Scaricatore per corrente di fulmine compatto, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 2 fili singoli per l?equipotenzialita antifulmine e l?esecuzione di una messa a terra indiretta di conduttori schermati.