pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH927224 Modulo di protezione combinata, per 2 fili singoli BLITZDUCTORconnect con indicazione ottica di funzionamento

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH927224 Modulo di protezione combinata, per 2 fili singoli BLITZDUCTORconnect con indicazione ottica di funzionamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 3 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione massima continuativa AC - 23.3 V

  • Tensione massima continuativa DC - 33 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364405608

Codice prodotto

DEH927224

Cod. produttore

927224

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

3 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa AC:

23.3 V

Tensione massima continuativa DC:

33 V

Corrente nominale di carico:

0.75 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

90 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione filo-terra:

75 V

Frequenza di taglio:

3.4 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Scaricatore combinato modulare, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di interfacce asimmetriche. Con sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.