DEHN ITALIA SPA - DEH927210 Scaricatore combinato compatto, per 2 fili singoli BLITZDUCTORconnect con indicazione ottica di funzionamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 3 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Corrente nominale di carico - 1.2 A
Tensione nominale DC - 180 V
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364405585
Codice prodotto
DEH927210
Cod. produttore
927210
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
3 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Corrente nominale di carico:
1.2 A
Tensione nominale DC:
180 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
127 V
Tensione massima continuativa DC:
180 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
1100 V
Livello di protezione filo-terra:
800 V
Frequenza di taglio:
300 MHz
Segnalazione su apparecchio:
Read-out possibile
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Collegamento 1:
Morsetto
Versione antideflagrante:
no


