pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH927044 BLITZDUCTORCONNECT BCO MOD ML2 BD 24

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 3 kA

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 25.4 V

  • Tensione massima continuativa DC - 36 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364410169

Codice prodotto

DEH927044

Cod. produttore

927044

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

3 kA

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

25.4 V

Tensione massima continuativa DC:

36 V

Corrente nominale di carico:

0.75 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

57 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Livello di protezione filo-terra:

600 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Frequenza di taglio:

5.8 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Versione antideflagrante:

no

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (senza terra):

2

Messa a terra:

Altri

Larghezza di montaggio:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di protezione combinata in esecuzione stretta da 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicazione di funzionamento per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con protezione galvanica.