pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH924396 Limitatore di sovratensione Tipo 3 DEHNflex M per sistemi di installazioni elettriche

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 16 A

  • Metodo di montaggio - Installazione in canale

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364091016

Codice prodotto

DEH924396

Cod. produttore

924396

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Corrente nominale di carico:

16 A

Metodo di montaggio:

Installazione in canale

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione su apparecchio:

Acustico

Limitatore di sovratensione bipolare DEHNflex, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11,con dispositivo di controllo e di sezionamento. Sicurezza aumentata tramite il circuito di protezione ad Y a prova di scambio. Per la protezione da sovratensioni di apparecchiature elettroniche. Presa schuko con circuito di protezione da sovratensioni adatta per il montaggio in installazioni elettriche., p.es. in impianti sotto pavimento. Per l'impiego nel concetto di protezione di fulmine a zone all'interfaccia 1 – 2 e superiori.