pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH924370 Limitatore di sovratensione Tipo 3 DEHNs afe per canaline e scatole di derivazion e

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 16 A

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364081321

Codice prodotto

DEH924370

Cod. produttore

924370

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Corrente nominale di carico:

16 A

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

2.5 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico e Acustico

Limitatore di sovratensione DEHNsafe 230 LA, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11 con modulo di controllo e dispositivo di sezionamento. Sicurezza aumentata con il circuito ad Y non invertibile. Per la protezione da sovratensioni di appareccjhi elettronici. Per il montaggio nelle installazioni elettriche, come p.es. canalive e scatole di derivazione. Per l'impiego les sitema di protezione di fulminazione a zone nell'interfaccia 1 - e maggiore