DEHN ITALIA SPA - DEH923100 Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex con collegamento a viti filettate M10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collegamento - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento - Flangia
Grado di protezione (IP) - IP67
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale - 1.25 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108325
Codice prodotto
DEH923100
Cod. produttore
923100
Produttore
DEH
Materiale del collegamento:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento:
Flangia
Grado di protezione (IP):
IP67
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale:
1.25 kV
Tensione di resistenza nominale:
250 V
Adatto per il collegamento di:
Altri
Versione antideflagrante:
sì