DEHN ITALIA SPA - DEH923062 Spinterometro di sezionamento per ambiente EX con cavo di collegamneto Cu 25mm² L 300mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collegamento - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA
Superficie - Zincato elettroliticamente
Collegamento - Flangia
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4013364038912
Codice prodotto
DEH923062
Cod. produttore
923062
Produttore
DEH
Materiale del collegamento:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
50 kA
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Collegamento:
Flangia
Grado di protezione (IP):
IP54
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
2.5 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale:
300 kV
Adatto per il collegamento di:
Altri
Versione antideflagrante:
sì