DEHN ITALIA SPA - DEH923061 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO EXFS L200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collegamento - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Zincato elettroliticamente
Collegamento - Flangia
Grado di protezione (IP) - IP54
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364038905
Codice prodotto
DEH923061
Cod. produttore
923061
Produttore
DEH
Materiale del collegamento:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Collegamento:
Flangia
Grado di protezione (IP):
IP54
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale:
2.5 kV
Tensione di resistenza nominale:
300 V
Adatto per il collegamento di:
Altri
Versione antideflagrante:
sì