DEHN ITALIA SPA - DEH923019 Spinterometro di sezionamento per ambiente EX con 2 cavi di collegamneto 25mm² L 1500mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collegamento - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento - Flangia
Grado di protezione (IP) - IP67
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale - 2.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364033177
Codice prodotto
DEH923019
Cod. produttore
923019
Produttore
DEH
Materiale del collegamento:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento:
Flangia
Grado di protezione (IP):
IP67
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale:
2.5 kV
Tensione di resistenza nominale:
300 V
Adatto per il collegamento di:
Altri
Versione antideflagrante:
sì