DEHN ITALIA SPA - DEH922400 Scaricatore combinato DEHNbox DBX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Tensione massima continuativa DC - 180 V
Corrente nominale di carico - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364137349
Codice prodotto
DEH922400
Cod. produttore
922400
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
10 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione massima continuativa DC:
180 V
Corrente nominale di carico:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Frequenza di taglio:
50 MHz