DEHN ITALIA SPA - DEH922220 """Scaricatore rete dati DEHNbox, Art. 922" 220, Tipo DBX TC B 180, confezionato eti "chetta DE/EN"""


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7.5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Tensione massima continuativa AC - 127 V
Tensione massima continuativa DC - 180 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364433953
Codice prodotto
DEH922220
Cod. produttore
922220
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
7.5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione massima continuativa AC:
127 V
Tensione massima continuativa DC:
180 V
Corrente nominale di carico:
1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
600 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Livello di protezione filo-terra:
550 V
Frequenza di taglio:
250 MHz