pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920381 SPD per 2 coppie di fili BLITZDUCTOR XT Ex(i) con LifeCheck

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 23 V

  • Tensione massima continuativa DC - 33 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 4 kA

  • Corrente nominale di carico - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109025

Codice prodotto

DEH920381

Cod. produttore

920381

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Tensione massima continuativa AC:

23 V

Tensione massima continuativa DC:

33 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

4 kA

Corrente nominale di carico:

0.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

45 V

Livello di protezione filo-terra:

1100 V

Frequenza di taglio:

7.7 MHz

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus, soddisfa i requisiti secondo FISCO, ATEX. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra. LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche secondo le quali si devono sostituire i moduli di protezione. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.