pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920364 Modulo di protezione combinata per 2 coppie di fili BLITZDUCTOR XT con LifeCheck

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920364 Modulo di protezione combinata per 2 coppie di fili BLITZDUCTOR XT con LifeCheck

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Collegamento 1 - Altri

  • Tensione massima continuativa AC - 23.3 V

  • Tensione massima continuativa DC - 33 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109155

Codice prodotto

DEH920364

Cod. produttore

920364

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

10 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Collegamento 1:

Altri

Tensione massima continuativa AC:

23.3 V

Tensione massima continuativa DC:

33 V

Corrente nominale di carico:

0.1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

45 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Livello di protezione filo-terra:

45 V

Frequenza di taglio:

1.7 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Versione antideflagrante:

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili a interfaccia simmetrica con circuito di protezione d’ingresso a diodi, loop di corrente (TTY) ed ingressi opto-accoppiatori. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.