DEHN ITALIA SPA - DEH920296 BLITZDUCTOR BXT M2 BD HC5A 24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Tensione massima continuativa AC - 25.5 V
Tensione massima continuativa DC - 36 V
Corrente nominale di carico - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364340015
Codice prodotto
DEH920296
Cod. produttore
920296
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Tensione massima continuativa AC:
25.5 V
Tensione massima continuativa DC:
36 V
Corrente nominale di carico:
5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
150 V
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no