DEHN ITALIA SPA - DEH920289 BLITZDUCTOR BXT ML2 MY 250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Corrente nominale di carico - 3 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 1100 V
Livello di protezione filo-terra - 1200 V
Frequenza di taglio - 20 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
4013364135840
Codice prodotto
DEH920289
Cod. produttore
920289
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Corrente nominale di carico:
3 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
1100 V
Livello di protezione filo-terra:
1200 V
Frequenza di taglio:
20 MHz
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì