DEHN ITALIA SPA - DEH920288 Modulo di protezione da sovratensioni BLITZDUCTOR XT con circuito a Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Corrente nominale di carico - 3 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 300 V
Livello di protezione filo-terra - 700 V
Frequenza di taglio - 4.5 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
4013364137363
Codice prodotto
DEH920288
Cod. produttore
920288
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Corrente nominale di carico:
3 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
300 V
Livello di protezione filo-terra:
700 V
Frequenza di taglio:
4.5 MHz
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì