DEHN ITALIA SPA - DEH920280 SPD per 1 coppia di fili BLITZDUCTOR XT Ex(i) con LifeCheck

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 23.3 V
Tensione massima continuativa DC - 33 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 4 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364142138
Codice prodotto
DEH920280
Cod. produttore
920280
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
23.3 V
Tensione massima continuativa DC:
33 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
4 kA
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
45 V
Livello di protezione filo-terra:
1100 V
Frequenza di taglio:
6 MHz
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Versione antideflagrante:
sì