pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920271 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HFS 5

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920271 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HFS 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 9 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Collegamento 1 - Altri

  • Tensione massima continuativa AC - 4.2 V

  • Tensione massima continuativa DC - 6 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364117556

Codice prodotto

DEH920271

Cod. produttore

920271

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

9 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Collegamento 1:

Altri

Tensione massima continuativa AC:

4.2 V

Tensione massima continuativa DC:

6 V

Corrente nominale di carico:

1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

11 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Livello di protezione filo-terra:

550 V

Frequenza di taglio:

100 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Versione antideflagrante:

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di sistemi bus con separazione galvanica e ad alta frequenza oppure trasmissioni video, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.