pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920249 BLITZDUCTOR BXTU ML2 BD S 0-180

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 9 kA

  • Tensione nominale DC - 0...180 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 127 V

  • Tensione massima continuativa DC - 180 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364127845

Codice prodotto

DEH920249

Cod. produttore

920249

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

9 kA

Tensione nominale DC:

0...180 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Tensione massima continuativa AC:

127 V

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Corrente nominale di carico:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Frequenza:

0...400 MHz

Frequenza di taglio:

50 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Modulo di protezione combinato in tecnologia actiVsense con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili con possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo.