pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920211 Modulo di protezione per corrente da fulmine bipolare BLITZDUCTOR XT con LifeCheck

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920211 Modulo di protezione per corrente da fulmine bipolare BLITZDUCTOR XT con LifeCheck

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA

  • Tensione nominale DC - 180...180 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 127 V

  • Tensione massima continuativa DC - 180 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364120570

Codice prodotto

DEH920211

Cod. produttore

920211

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

10 kA

Tensione nominale DC:

180...180 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Tensione massima continuativa AC:

127 V

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Corrente nominale di carico:

1.2 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

650 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Livello di protezione filo-terra:

550 V

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Versione antideflagrante:

Modulo di protezione per corrente di fulmine a bipolare con LifeCheck e possibilità di messa a terra dello schermo, in costruzione stretta, per quasi tutte le applicazioni. Utilizzabile in combinazione con limitatori di sovratensione Q a valle oppure scaricatori combinati con livello di tensione uguale o inferiore. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.